Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH33950499
Cod. Produttore
33950499
Cod. EAN
8710163339504

Informazioni di prodotto

LED Module, system flux 2000 lm - 840 bianco neutro - Power supply unit - Classe di isolamento II - Bianco RAL9016 - Colore: Bianco RAL9016

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CoreLine SlimDownlight garantisce la promessa CoreLine di apparecchi per l'illuminazione innovativi, facili da utilizzare e di altissima qualità. CoreLine SlimDownlight è una gamma innovativa di apparecchi da incasso e da superficie. CoreLine SlimDownlight offre un'alta qualità ed è progettato per sostituire gli apparecchi downlight esistenti con la tecnologia delle lampade CFL-ni / CFL-l, fornendo un'illuminazione uniforme e naturale in più ambienti. Con un risparmio energetico immediato e una durata maggiore, questa è una soluzione ecologica e economica. Un'installazione semplice e facile significa che il nostro apparecchio d'illuminazione da incasso si adatta alla stessa dimensione, mentre la profondità minima incorporata di 34 mm rende questo prodotto la soluzione ideale per risparmiare spazio, specialmente per progetti con spazio di montaggio limitato. Gli apparecchi d'lluminazione InterAct Ready con comunicazione wireless sono compatibili con gateway, sensori e software InterAct.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

217 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

0,75 mm²

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

2

altezza/profondità

28 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

23,1 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2100 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Non regolabile

adatto per montaggio con morsetto

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Distorsione Armonica Totale

20

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

100 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

28

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

27

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

16

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

5 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

28 mm

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

18,9 ... 23,1 W

tensione nominale

220 ... 240 V

sezione conduttore collegabile

0,5 ... 1,5 mm²

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

2100 ... 2100 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

25 ... 25 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

43,7 ... 48,3 mA

Diametro incorporato

203 ... 208 mm

Valore sfarfallio Pst LM

1

Valore effetto stroboscopio SVM

1,6

Serie

CoreLine SlimDownlight

Produttore

DN145B LED20S/840 PSU II WH