›

DN142B 10S/840 PSD-E WR

Cod. Rexel PH10891200
Cod. Produttore 10891200
Cod. EAN 8720169108912

Informazioni principali

  • Serie: DN142B
  • Temperatura: 4000 K
  • Tipo LED: 10S pacchetto LED
  • Alimentazione: PSD-E dimmerabile
  • Controllo luce: DALI/1-10 V
  • Colore anello: Bianco rotondo
  • Applicazioni: Uffici, retail, corridoi
  • Materiale: Struttura in alluminio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Downlight Philips DN142B, versione 10S/840 PSD‑E WR, incasso LED professionale per illuminazione interna. La sigla 10S indica un pacchetto di LED con flusso definito, 840 luce bianco neutro 4000 K, PSD‑E alimentatore elettronico dimmerabile DALI/1‑10 V (a seconda della versione) e WR versione con anello bianco rotondo. Progettato per uffici, retail, corridoi e aree comuni, offre elevata efficienza luminosa, UGR contenuto e buona resa cromatica. La struttura in alluminio e il driver di qualità garantiscono affidabilità e lunga vita. È compatibile con sistemi di controllo della luce per regolazione automatica del livello di illuminamento e risparmio energetico.
DN142B 10S/840 PSD-E WR