Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH32585900
Cod. Produttore
32585900
Cod. EAN
8710163325859

Informazioni di prodotto

840 bianco neutro - Power supply unit - Rilettore bianco WR - Connettore a pressione 6 poli - Protetto contro l'accesso con un dito

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La gamma di apparecchi a incasso CoreLine Downlight è stata progettata per sostituire le soluzioni downlight di tipo CFL-ni/CFL-i. Un TCO interessante che aiuta i clienti ad effettuare il passaggio alla tecnologia LED, e un effetto di illuminazione naturale, rendono questa gamma adatta per applicazioni di illuminazione generale. Offrono inoltre risparmi energetici immediati e una durata nettamente superiore, per una soluzione dal buon rapporto qualità prezzo che rispetta l'ambiente. Sono facili da installare grazie alle dimensioni standard dell'incasso e ai connettori push-in.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

216 mm

riflettore

Bianco

sezione del conduttore

0,75 mm²

tipo di collegamento

Connettore piatto

colore del corpo

Multicolore

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

intensità luminosa

1170 cd

numero di poli

2

altezza/profondità

108 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

19 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2200 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Non regolabile

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

34000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

Distorsione Armonica Totale

0,2

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Riflettore

Oscuramento seconda alimentatore

Rendimento luminoso delle lampade

119 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

25

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

40

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

24

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Valore sfarfallio Pst LM

1

Valore effetto stroboscopio SVM

0,4

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

200 mm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

sezione conduttore collegabile

0,75 ... 1,5 mm²

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

2200 ... 2200 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

125 ... 125 mA

Diametro incorporato

205 ... 205 mm

Serie

CoreLine Downlight

Produttore

DN140B LED20S/840 PSU WR PI6