Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH35402900
Cod. Produttore
35402900
Cod. EAN
8719514354029

Informazioni di prodotto

Downlight a incasso Ledinaire - Downlight/spot/floodlight

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il nuovo downlight a incasso LEDINAIRE offre un'eccellente qualità della luce, alta efficacia e comfort visivo. È disponibile in due versioni, con due opzioni di lumen e due CCT per adattarsi a varie applicazioni. È la migliore scelta professionale per le installazioni di illuminazione quotidiane

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

225 mm

diametro esterno

225 mm

riflettore

Altro

portalampada

Altro

sezione del conduttore

0,75 mm²

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

colore del corpo

Nero

Protezione della superficie

Rivestito in plastica

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

intensità luminosa

2424 cd

numero di poli

1

lunghezza

225 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Plastica

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opaca/satinata

resistenza agli urti

IK03

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

24 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2400 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Non regolabile

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

Distorsione Armonica Totale

0,2

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Diffusore luce

Riflettore

Rendimento luminoso delle lampade

94 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

19

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

122

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

122

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

altezza/profondità di inserimento

238 mm

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

21,6 ... 26,4 W

tensione nominale

220 ... 240 V

sezione conduttore collegabile

0,75 ... 0,75 mm²

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

2270 ... 2270 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Diametro incorporato

195 ... 205 mm

Valore sfarfallio Pst LM

0,1

Valore effetto stroboscopio SVM

0,1

Serie

Downlight a incasso Ledinaire

Produttore

DN070B LED24/830 24W 220-240V D200