Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH38178399
Cod. Produttore
38178399
Cod. EAN
8718699381783

Informazioni di prodotto

LED Module, system flux 2000 lm - 840 bianco neutro - Power supply unit - Classe di isolamento II - Bianco WH - Colore: Bianco WH

La gamma LEDINAIRE offre una selezione degli apparecchi per illuminazione LED più richiesti e disponibili in commercio, dotati dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo vantaggioso. Affidabilità, efficienza e accessibilità: semplicemente l'ideale

apparecchio di servizio incluso

tipo di tensione

AC

resistenza agli urti

IK02

adatto per fissaggio a soffitto

uscita della luce

diretto

adatto per montaggio a incasso

regolabilità

non regolabile

superficie

rivestito a polvere

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

adatto per montaggio con morsetto

corpo luminoso

LED non sostituibile

classe di protezione

II

materiale della scatola

alluminio

materiale della copertura

plastica opalina

ripartizione della luce

simmetrico

colore della scatola

bianco

tipo di collegamento

morsetto tagliente

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

prestazioni del sistema

23 W

numero di poli

2

temperatura del colore

3900 K

sezione conduttore collegabile

0.75

fattore di potenza

0.75

flusso luminoso effettivo

2000 lm

altezza/profondità di inserimento

50

diametro di montaggio

200

sezione del conduttore

0.75

tensione nominale

220 V

diametro esterno

225 mm

altezza/profondità

34 mm

efficienza luminosa della lampada

80

Produttore

DN065B LED20S/840 PSU II WH