Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM6094971
Cod. Produttore
6094971
Cod. EAN
8711426316829

Informazioni di prodotto

DMV-400/4/M4/P-R SEZ 4P 400A ALB MAN ROSSA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sezionatore di potenza, Assortimento: sezionatore di potenza, Interruttori generali, Interruttori di manutenzione, Rilevatore tipo: DMV, Funzione di arresto: Funzione di arresto d'emergenza, con maniglia rotativa rossa e anello di blocco giallo, Nota: con asse metallico per profondità quadro elettrico di 400 mm, Informazioni sull'entità della fornitura: Contatto ausiliario equipaggiabile successivamente., a 4 poli, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: a comando rinviato, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 180 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 400 A, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Manopola corta

esecuzione come interruttore principale

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

400 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

12 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per costruzione intermedia

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

400 A

potenza di interruzione a 400 V

400 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

333 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

None

Produttore

DMV-400/4/M4/P-R SEZ 4P 400A ALB MA