› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Minicanale in pvc

DLP-TERMINALE X MINI 40X16 BIANCO

Cod. Rexel LE031208
Cod. Produttore 031208
Cod. EAN 3245060312084

Informazioni principali

  • Serie: DLPlus
  • Dimensioni: 40x16 mm
  • Colore: Bianco RAL 9003
  • Materiale: PVC con accessori ABS/PVC/PP
  • Fissaggio: Colla, tasselli, viti o chiodi
  • Grado protezione: IP40
  • Resistenza urti: IK07
  • Temperatura applicazione: -5°C a +60°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: minicanali 40 x 16mm - terminale destro/sinistro

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

40 mm

Tipologia

Sinistra/destra

senza alogeni

altezza

16 mm

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

DLP-TERMINALE X MINI 40X16 BIANCO