Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE031213
Cod. Produttore
031213
Cod. EAN
3245060312138

Informazioni di prodotto

Terminale per minicanale
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Terminale per minicanale bianco 32x25mm

colore

Bianco

larghezza

32 mm

Tipologia

Sinistra/destra

senza alogeni

altezza

25 mm

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

Produttore

DLP-TERMINALE X MINI 32X25 BIANCO