› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Minicanale in pvc

DLP-TERMINALE X MINI 32X20 BIANCO

Cod. Rexel LE031209
Cod. Produttore 031209
Cod. EAN 3245060312091

Informazioni principali

  • Dimensioni: 32 x 20 mm
  • Colore: Bianco RAL 9003
  • Materiale: PVC bianco
  • Fissaggio: Colla, tasselli, viti
  • Accessori: Terminale destro/sinistro
  • Capacità cavi: Fino a 450 mm²
  • Protezione: IP40, IK07
  • Serie: DLPlus Mini-Trunking

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: minicanali 32 x 20mm - terminale destro/sinistro

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

32 mm

Tipologia

Sinistra/destra

senza alogeni

altezza

20 mm

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

DLP-TERMINALE X MINI 32X20 BIANCO