› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Minicanale in pvc

DLP-TERMINALE X MINI 32X16 BIANCO

Cod. Rexel LE031207
Cod. Produttore 031207
Cod. EAN 3245060312077

Informazioni principali

  • Dimensioni: 32 x 16 mm
  • Colore: Bianco RAL 9003
  • Materiale: PVC
  • Fissaggio: clips e viti
  • Indice protezione: IP 40
  • Resistenza urti: IK 07
  • Tensione nominale: 500 V
  • Serie: DLPlus Mini-Trunking

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: minicanali 32 x 16mm - terminale destro/sinistro

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

32 mm

Tipologia

Sinistra/destra

senza alogeni

altezza

16 mm

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

DLP-TERMINALE X MINI 32X16 BIANCO