Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE031201
Cod. Produttore
031201
Cod. EAN
3245060312015

Informazioni di prodotto

minicanali 32x10mm - terminale destro/sinistro
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: minicanali 32 x 10mm - terminale destro/sinistro

colore

Bianco

larghezza

32 mm

Tipologia

Sinistra/destra

senza alogeni

altezza

10 mm

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

Produttore

DLP-TERMINALE X MINI 32X10 BIANCO