› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Minicanale in pvc

DLP-TERMINALE X MINI 20X10 BIANCO

Cod. Rexel LE031200
Cod. Produttore 031200
Cod. EAN 3245060312008

Informazioni principali

  • Serie: DLPlus Mini-Trunking
  • Dimensioni: 20x10 mm
  • Colore: Bianco RAL 9003
  • Materiale: PVC bianco, accessori ABS/PVC/PP
  • Grado protezione: IP40
  • Tensione nominale: 500 V
  • Resistenza urti: IK 07
  • Temperatura esercizio: da -5°C a +60°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: minicanali 20 x 10mm - terminale destro/sinistro

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

20 mm

Tipologia

Sinistra/destra

senza alogeni

altezza

10 mm

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

DLP-TERMINALE X MINI 20X10 BIANCO