Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Accessori per canalizzazioni /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
colore
Bianco
larghezza
195 mm
Tipologia
Simmetrico
senza alogeni
profondità
65 mm
adatto per
Sinistra/destra
numero RAL
9003
Protezione della superficie
Non trattato
qualità del materiale
Altro
materiale
Plastica
tipo di fissaggio
Avvitabile
resistenza agli urti
IK07
rivestimento per taglio
grado di protezione (IP)
IP40
temperatura di impiego
-5 ... 60 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te