Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Accessori per canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE010706
Cod. Produttore
010706
Cod. EAN
3245060107062

Informazioni di prodotto

  • Serie: DLP
  • Dimensioni: 150x35-50-65mm
  • Colore: Bianco RAL 9010
  • Materiale: PVC e ABS
  • Indice protezione: IP40
  • Resistenza urti: IK07
  • Temperatura uso: -5°C a +60°C
  • Fissaggio: Colla, tasselli, viti, clip Spit
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: canali portapparecchi 150 x 50-65mm -terminale destro/sinistro bianco Ral 9010

colore

Bianco

larghezza

150 mm

Tipologia

Simmetrico

senza alogeni

profondità

65 mm

adatto per

Sinistra/destra

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Avvitabile

resistenza agli urti

IK07

rivestimento per taglio

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Produttore

DLP-TERMINALE X CANALE 150X35-50-65