Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Accessori per canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE010702
Cod. Produttore
010702
Cod. EAN
3245060107024

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 105x50 mm (10424)
  • Colore: Bianco RAL 9010
  • Materiale: PVC con ABS per accessori
  • Fissaggio: colla, tasselli, viti, Spit
  • Compatibilità: coperchio flessibile DLP
  • Spessore corpo: 1,9 mm fondo e lati
  • Indice protezione: IP40
  • Serie: DLP
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: canali portapparecchi 105 x 50mm -terminale destro/sinistro bianco Ral 9010

colore

Bianco

larghezza

105 mm

Tipologia

Simmetrico

senza alogeni

profondità

50 mm

adatto per

Sinistra/destra

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Avvitabile

resistenza agli urti

IK07

rivestimento per taglio

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Produttore

DLP-TERMINALE X CANALE 105X50MM