Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE030300
Cod. Produttore
030300
Cod. EAN
3245060303006

Informazioni di prodotto

minicanali 75x20mm - terminale destro/sinistro

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: minicanali 75 x 20mm - terminale destro/sinistro

colore

Bianco

larghezza

75 mm

Tipologia

Sinistra/destra

senza alogeni

altezza

20 mm

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

Produttore

DLP-TERMINALE STANDARD X MINI 75X20