› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Minicanale in pvc

DLP-TERMINALE CANALE SOPRAPAV 92X20

Cod. Rexel LE032807
Cod. Produttore 032807
Cod. EAN 3245060328078

Informazioni principali

  • Dimensioni: 92 x 20 mm
  • Compartimenti: 4
  • Capacità cavi (mm²): 210 / 100
  • Diametro max cavo (mm): 14,5 / 9,5
  • Colore: Grigio RAL 7016
  • Materiale: PVC rigido fluido
  • Grado protezione: IP 20
  • Serie: 0 328 00

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: canale sopra-pavimento 92 x 20mm - terminale RAL 7016

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

92 mm

altezza

20 mm

numero RAL

7016

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP20

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

DLP-TERMINALE CANALE SOPRAPAV 92X20