Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Accessori per canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE010900
Cod. Produttore
010900
Cod. EAN
3245060109004

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 500 V
  • Protezione meccanica: IK 07
  • Grado protezione: IP40
  • Materiale: PVC bianco RAL 9003
  • Spessore corpo: 1.6-2.6 mm
  • Tipo installazione: parete, soffitto, pavimento
  • Montaggio: clip e adesivo
  • Serie: DLP
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: canale portapparecchi - Supporto per presa 16/32A Accessori per prese industriali bianco Ral 9010

colore

Bianco

larghezza

135 mm

senza alogeni

altezza

152 mm

profondità

16,5 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

Produttore

DLP-SUPPORTO X PRESE INDUSTRIALE