Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE011214
Cod. Produttore
011214
Cod. EAN
3245060112141

Informazioni di prodotto

  • Serie: DLP
  • Materiale: Alluminio 6060-T5 anodizzato
  • Dimensioni corpo: 105x65 mm
  • Spessore corpo: fondo 1.7mm / lati 1.5mm
  • Capacità cablaggio: 5740 mm²
  • Spessore copertura: 1.5 mm
  • Colore: Alluminio anodizzato naturale
  • Grado protezione: IP 40

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: canale portapparecchi in alluminio 105 x 65mm - supporti portapparecchi Vela 4 moduli con placca verniciata alluminio

colore

Grigio

larghezza

165,2 mm

senza alogeni

altezza

90 mm

profondità

9,9 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Produttore

DLP- SUPPORTO VELA 4 MODULI COP 85