Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE011204
Cod. Produttore
011204
Cod. EAN
3245060112042

Informazioni di prodotto

  • Serie: DLP full aluminium
  • Materiale: Alluminio 6060-T5 anodizzato
  • Dimensioni corpo: 150 x 65 mm
  • Spessore corpo: 1,7 mm fondo / 1,5 mm lati
  • Capacità di cablaggio: 2 x 3960 mm²
  • Fissaggio: Clip, tasselli, vite, chiodi
  • Colore: Alluminio anodizzato naturale
  • Accessori: Supporti portapparecchi 4 moduli

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: canale portapparecchi in alluminio 150 x 65mm - supporti portapparecchi Vela 4 moduli con placca verniciata alluminio

colore

Grigio

larghezza

165,2 mm

senza alogeni

altezza

67,5 mm

profondità

9,9 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Produttore

DLP- SUPPORTO VELA 4 MODULI COP 65