› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Canalina da pavimento pvc e metallo

DLP- SUPPORTO VELA 3 MODULI COP 85

Cod. Rexel LE011213
Cod. Produttore 011213
Cod. EAN 3245060112134

Informazioni principali

  • Serie: DLP aluminium
  • Materiale: alluminio anodizzato 6060-T5
  • Dimensioni corpo: 105x50x65 mm
  • Spessore corpo: fondo 1,6 mm, lati 1,5 mm
  • Capacità sezione: 4380 mm²
  • Diametro massimo cavo: 2 x 36 mm
  • Colore: alluminio naturale anodizzato
  • Montaggio: fissaggio a muro con tasselli o viti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: canale portapparecchi in alluminio 105 x 65mm - supporti portapparecchi Vela 3 moduli con placca verniciata alluminio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

142,6 mm

senza alogeni

altezza

90 mm

profondità

9,9 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

DLP- SUPPORTO VELA 3 MODULI COP 85