Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE011203
Cod. Produttore
011203
Cod. EAN
3245060112035

Informazioni di prodotto

  • Serie: DLP Aluminium
  • Materiale: Alluminio anodizzato 6060-T5
  • Dimensioni corpo: 105x50x65 mm
  • Capacità sezioni: 4380 mm²
  • Spessore corpo: 1,6 mm fondo / 1,5 mm lati
  • Fissaggio: tasselli, viti, chiodi, spit
  • Grado protezione: IP40
  • Temperatura max: +60°C
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: canale portapparecchi in alluminio 150 x 65mm - supporti portapparecchi Vela 3 moduli con placca verniciata alluminio

colore

Grigio

larghezza

142,6 mm

senza alogeni

altezza

67,5 mm

profondità

9,9 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

Produttore

DLP- SUPPORTO VELA 3 MODULI COP 65