Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Accessori per canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE010926
Cod. Produttore
010926
Cod. EAN
3245060109264

Informazioni di prodotto

  • Serie: DLP
  • Supporto universale 4 moduli
  • Per coperchi 85 mm
  • Compatibilità canali portapparecchi
  • Materiale resistente e durevole
  • Installazione semplice e rapida
  • Uso universale
  • Quantità consigliata 25 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: DLP canali portapparecchi-Supporto portapparecchi universale 4 moduli per coperchi 85mm

colore

Bianco

larghezza

165,2 mm

senza alogeni

altezza

90 mm

profondità

9,9 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

Produttore

DLP-SUPP UNIVERSALE 4 MODULI X COP