Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Accessori per canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE010916
Cod. Produttore
010916
Cod. EAN
3245060109165

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DLP-SUPP UNIVERSALE
  • Moduli supportati: 3 moduli
  • Tipo: Canali portapparecchi
  • Applicazione: Supporto universale
  • Serie: LE010916

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: canali portapparecchi - supporto universale 3 moduli

colore

Bianco

senza alogeni

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Lucido

adatto per canale da incasso per apparecchi

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

Produttore

DLP-SUPP UNIVERSALE 3 MODULI X COP