Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Accessori per canalina /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Bianco
senza alogeni
numero di unità
1
Protezione della superficie
Non trattato
qualità del materiale
Materiale termoplastico
materiale
Plastica
tipo di fissaggio
Bloccare in posizione
direzione di montaggio
Orizzontale
codice RAL (simile)
9003
resistenza agli urti
IK00
grado di protezione (IP)
Altro
Tipo superficie
Lucido
adatto per canale da incasso per apparecchi
numero di unità orizzontali
numero di unità verticali
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te