Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Accessori per canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE010583
Cod. Produttore
010583
Cod. EAN
3245060105839

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 65/80 mm
  • Colore: Bianco RAL 9010
  • Materiale: PVC
  • Tipo: Separatore interno innestabile
  • Fissaggio: A pressione
  • Lunghezza: 2 metri
  • Serie: DLP
  • Normativa: EN 50085-2-1 IP40 IK07
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: canale portapparecchi - Separatore Interno innestabile a pressione Altezza 65/80mm bianco Ral 9010

colore

Bianco

Tipologia

Singolo

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

resistenza agli urti

IK07

adatto per profondità canale

65 mm

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Produttore

DLP-SEPARATORE PER CANALE ALTEZZA 6