Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Accessori per canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE010582
Cod. Produttore
010582
Cod. EAN
3245060105822

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 35/50 mm
  • Colore: Bianco RAL 9010
  • Materiale: PVC isolante
  • Indice protezione: IP 40
  • Resistenza urti: IK 07
  • Temperatura uso: -5°C a +60°C
  • Fissaggio: Clip, viti, colla, spit
  • Serie: DLP
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: canale portapparecchi - Separatore Interno innestabile a pressione Altezza 35/50mm bianco Ral 9010

colore

Bianco

Tipologia

Singolo

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

resistenza agli urti

IK07

adatto per profondità canale

50 mm

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Produttore

DLP-SEPARATORE PER CANALE ALTEZZA 3