Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Accessori per canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE010472
Cod. Produttore
010472
Cod. EAN
3245060104726

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 50 mm
  • Colore: Bianco RAL 9010
  • Materiale: PVC
  • Fissaggio: Clips, colla, viti
  • Indice protezione: IP 40
  • Resistenza urti: IK 07
  • Serie: DLP
  • Lunghezza: 2 m
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: canale portapparecchi - Separatore coperchi Innestabile a pressione Altezza: 50mm bianco Ral 9010

colore

Bianco

Tipologia

Singolo

senza alogeni

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

resistenza agli urti

IK07

adatto per profondità canale

50 mm

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Produttore

DLP-SEPARATORE COPERCHI ALTEZZA 50M