› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Minicanale in pvc

DLP-SCATOLA P. APPARECCHI 6/7 MOD B

Cod. Rexel LE648163
Cod. Produttore 648163
Cod. EAN 3245066481630

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: 6/7 moduli
  • Colore: Bianco RAL 9010
  • Serie: Civili
  • Tipo: Scatola universale
  • Installazione: Con canale passante

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: minicanali - Scatola 6/7 moduli universale Per posa delle serie civili con canale passante o esternamente al profilo mediante gli adattatori per scatole portapparecchi bianco RAL 9010

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

numero RAL

9003

materiale

Plastica

tipo di montaggio apparecchio per impianti

Standard

numero di unità apparecchi

2

DLP-SCATOLA P. APPARECCHI 6/7 MOD B