› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Minicanale in pvc

DLP-SCATOLA P. APPARECCHI 3 MOD BIA

Cod. Rexel LE648161
Cod. Produttore 648161
Cod. EAN 3245066481616

Informazioni principali

  • Descrizione: DLP-SCATOLA P. APPARECCHI 3 MOD BIA
  • Colore: Bianco RAL 9010
  • Moduli: 3 moduli universale
  • Applicazione: Minicanali
  • Posa: Con canale passante o esterna
  • Adattatori: Per scatole portapparecchi
  • Serie: Civili
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: minicanali - Scatola 3 moduli universale Per posa delle serie civili con canale passante o esternamente al profilo mediante gli adattatori per scatole portapparecchi bianco RAL 9010

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

numero RAL

9003

materiale

Plastica

tipo di montaggio apparecchio per impianti

Standard

numero di unità apparecchi

1

DLP-SCATOLA P. APPARECCHI 3 MOD BIA