Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Accessori per canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE010927
Cod. Produttore
010927
Cod. EAN
3245060109271

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DLP-SCATOLA ISOLAMENTO 2 MODULI
  • Materiale: Alluminio anodizzato 6060-T5
  • Dimensioni: 105x50 mm
  • Spessore corpo: 1,5 mm fondo / 1,4 mm lati
  • Capacità di cablaggio: 2 x 26 mm²
  • Fissaggio: Clip-on, viti, tasselli rapidi
  • Colore: Alluminio naturale anodizzato
  • Serie: DLP full aluminium
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: canali portapparecchi - scatola isolamento 2 moduli supporti VELA

Tipologia

Aperto

numero di unità

1

tipo di apparecchio

Altro

materiale

Plastica

tipo di montaggio apparecchio per impianti

Bloccare

con spazio di collegamento

tipo di montaggio della cassetta

Lato anteriore

traccia di fissaggio

Altro

Produttore

DLP-SCATOLA ISOLAMENTO 2 MODULI