› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Minicanale in pvc

DLP-SCATOLA DI DERIVAZIONE 75X75 BIANCO

Cod. Rexel LE030316
Cod. Produttore 030316
Cod. EAN 3245060303167

Informazioni principali

  • Serie: DLPlus
  • Dimensioni scatola: 75x75x35mm
  • Colore: Bianco RAL 9003
  • Materiale: PVC bianco
  • Protezione: IP40
  • Temperatura max: +60°C
  • Resistenza urti: IK07
  • Montaggio: Fissaggio a muro o soffitto

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: minicanali - scatole di derivazione 75 x 75 x 35mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

75 mm

senza alogeni

profondità

35 mm

numero RAL

9003

lunghezza

75 mm

materiale

Plastica

resistenza agli urti

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

DLP-SCATOLA DI DERIVAZIONE 75X75 BIANCO