› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Minicanale in pvc

DLP-SCATOLA DI DERIVAZIONE 110X110 BIANCO

Cod. Rexel LE030326
Cod. Produttore 030326
Cod. EAN 3245060303266

Informazioni principali

  • Materiale: PVC rigido
  • Dimensioni scatola: 110x110x50 mm
  • Colore: Bianco RAL 9010
  • Indice di protezione: IP40
  • Griglia fissaggio: Ø 3-4 mm
  • Resistenza temperatura: 60°C continua
  • Serie: DLPlus Mini-Trunking
  • Compatibilità accessori: ABS, PVC, PP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: minicanali - scatole di derivazione 110 x 110 x 50mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

110 mm

senza alogeni

profondità

50 mm

numero RAL

9003

lunghezza

110 mm

materiale

Plastica

DLP-SCATOLA DI DERIVAZIONE 110X110 BIANCO