› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Minicanale in pvc

DLP-SCATOLA DERIV CON SEP X CANALE

Cod. Rexel LE032801
Cod. Produttore 032801
Cod. EAN 3245060328016

Informazioni principali

  • Dimensioni: 92 x 20 mm
  • Numero compartimenti: 4
  • Colore: Grigio RAL 7016
  • Copertura: Granito con 2 bande adesive
  • Materiale: PVC
  • Resistenza carico verticale: 500N
  • Indice protezione: IP 20
  • Serie: LE032801

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: canale sopra-pavimento 92 x 20mm - scatola di derivazione a X fornita con separatori

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

178 mm

altezza

40 mm

numero RAL

7016

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP20

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

DLP-SCATOLA DERIV CON SEP X CANALE