Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Accessori per canalina /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE031352
Cod. Produttore
031352
Cod. EAN
3245060313524

Informazioni di prodotto

Scatole di derivazione IP 40 IK 07 dimensioni 250x250x83mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: scatole di derivazione IP 40 IK 07 dimensioni 250 x 250 x 83mm

colore

Bianco

larghezza

250 mm

senza alogeni

profondità

83 mm

numero RAL

9003

lunghezza

250 mm

materiale

Plastica

resistenza agli urti

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

Produttore

DLP-SCATOLA DER.258X258X80 X P/A BI