Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Accessori per canalina /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE010917
Cod. Produttore
010917
Cod. EAN
3245060109172

Informazioni di prodotto

Canale portapparecchi
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: canali portapparecchi - scatola isolamento 3 moduli supporti universali

Tipologia

Aperto

numero di unità

1

tipo di apparecchio

Altro

materiale

Plastica

tipo di montaggio apparecchio per impianti

Bloccare

possibilità di scarico trazione

con spazio di collegamento

tipo di montaggio della cassetta

Lato anteriore

traccia di fissaggio

Altro