› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Minicanale in pvc

DLP-MINICANALE GUIDACAVO 13X13 BIAN

Cod. Rexel LE030099
Cod. Produttore 030099
Cod. EAN 3245060300999

Informazioni principali

  • Diametro cavo: 7-9 mm
  • Lunghezza: 2,1 m
  • Colore: bianco RAL 9010
  • Materiale: PVC bianco RoHS
  • Adesivo: film autoadesivo 1 mm
  • Resistenza urti: 1 J
  • Fissaggio: autoadesivo o chiodi
  • Serie: DLP-MINICANALE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: minicanale guidacavo adesivo per cavi con diametro da 7 a 9mm fornito con coperchio lunghezza 2,1m bianco RAL9010

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

14 mm

altezza

13,5 mm

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2100 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Autoadesivo e perforazione sul fondo

resistenza agli urti

Altro

con fermacavo

Sezione utilizzabile

138 mm²

film protettivo

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione coperchio

Sciolto

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

DLP-MINICANALE GUIDACAVO 13X13 BIAN