Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE030098
Cod. Produttore
030098
Cod. EAN
3245060300982

Informazioni di prodotto

Minicanale guidacavo adesivo per cavi
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: minicanale guidacavo adesivo per cavi con diametro da 3 a 6mm fornito con coperchio lunghezza 2,1m bianco RAL9010

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

esecuzione coperchio

Sciolto

grado di protezione (IP)

Altro

film protettivo

Sezione utilizzabile

76 mm²

con fermacavo

resistenza agli urti

Altro

tipo di fissaggio

Autoadesivo e perforazione sul fondo

materiale

Plastica

lunghezza

2100 mm

qualità del materiale

PVC

Protezione della superficie

Non trattato

numero RAL

9003

altezza

10,5 mm

larghezza

11 mm

colore

Bianco

Produttore

DLP-MINICANALE GUIDACAVO 10X10 BIAN