Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE039710
Cod. Produttore
039710
Cod. EAN
3245060397104

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 16 x 12,5 mm
  • Lunghezza: 2,1 m
  • Colore: Bianco RAL9010
  • Tipo: Minicanale guidacavo
  • Coperchio: Incernierato
  • Serie: DLP
  • Installazione: Adesivo
  • Quantità consigliata: 90

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: minicanale guidacavo adesivo 16 x 12,5mm fornito con coperchio incernierato lunghezza 2,1m bianco RAL9010

colore

Bianco

larghezza

16 mm

altezza

12,5 mm

numero RAL

9010

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Autoadesivo e perforazione sul fondo

resistenza agli urti

Altro

Sezione utilizzabile

120 mm²

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione coperchio

Con cerniera a nastro-

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

Produttore

DLP-MINICANALE A CERNIERA 16X12,5 B