› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Minicanale in pvc

DLP-MINICANALE 75X20 3 SCOMPARTI BI

Cod. Rexel LE030033
Cod. Produttore 030033
Cod. EAN 3245060300333

Informazioni principali

  • Dimensioni: 75x20 mm
  • 3 scomparti interni: per gestione cavi
  • Materiale: PVC bianco RAL 9010
  • Lunghezza: 2,1 m
  • Fissaggio: clips, viti, collante
  • Grado protezione: IP40
  • Temperatura applicazione: -5°C a +60°C
  • Serie: DLPlus Mini-Trunking

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: minicanali 75 x 20mm a 3 scomparti fornito di coperchio lunghezza 2,1m bianco RAL 9010

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

75 mm

altezza

20 mm

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2100 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

resistenza agli urti

IK07

numero di pareti divisorie fisse

2

con fermacavo

Sezione utilizzabile

1025 mm²

grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione coperchio

Sciolto

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

DLP-MINICANALE 75X20 3 SCOMPARTI BI