› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Minicanale in pvc

DLP-MINICANALE 60X20 3 SCOMPARTI BI

Cod. Rexel LE030114
Cod. Produttore 030114
Cod. EAN 3245060301149

Informazioni principali

  • Dimensioni: 60x20 mm
  • Compartimenti: 3
  • Colore: Bianco RAL 9010
  • Materiale: PVC
  • Fissaggio: Clip e adesivo
  • Indice protezione: IP40
  • Temperatura uso: -5°C a +60°C
  • Serie: DLPlus

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: minicanali 60 x 20mm a 3 scomparti fornito di coperchio lunghezza 2,1m bianco RAL 9010

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

60 mm

altezza

20 mm

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2100 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

resistenza agli urti

IK07

numero di pareti divisorie fisse

2

con fermacavo

Sezione utilizzabile

720 mm²

grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione coperchio

Sciolto

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

DLP-MINICANALE 60X20 3 SCOMPARTI BI