Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE030027
Cod. Produttore
030027
Cod. EAN
3245060300272

Informazioni di prodotto

Minicanali 40x20mm con tenuta cavi integrata
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: minicanali 40 x 20mm con tenuta cavi integrata lunghezza 2,1m bianco RAL 9010

colore

Bianco

larghezza

40 mm

altezza

20 mm

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2100 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

resistenza agli urti

IK07

con fermacavo

Sezione utilizzabile

580 mm²

grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione coperchio

Sciolto

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Produttore

DLP-MINICANALE 40X20 1 SCOMPARTO BI