› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Minicanale in pvc

DLP-MINICANALE 40X16 2 SCOMPARTI BI

Cod. Rexel LE030021
Cod. Produttore 030021
Cod. EAN 3245060300210

Informazioni principali

  • Dimensioni: 40x16 mm
  • Sezione: 190/190 mm²
  • Materiale: PVC bianco RAL 9003
  • Membrana stop-fili: integrata
  • Grado protezione: IP40
  • Resistenza urti: IK07
  • Temperatura max: +60°C
  • Serie: DLPlus

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: minicanali 40 x 16mm con tenuta cavi integrata, separatore interno lunghezza 2,1m bianco RAL 9010

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

40 mm

altezza

16 mm

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2100 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

resistenza agli urti

IK07

numero di pareti divisorie fisse

1

con fermacavo

Sezione utilizzabile

380 mm²

grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione coperchio

Sciolto

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

DLP-MINICANALE 40X16 2 SCOMPARTI BI