› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Minicanale in pvc

DLP-MINICANALE 40X16 1 SCOMPARTO BI

Cod. Rexel LE030022
Cod. Produttore 030022
Cod. EAN 3245060300227

Informazioni principali

  • Dimensioni: 40x16 mm
  • Lunghezza: 2,1 m
  • Colore: Bianco RAL 9010
  • Materiale: PVC bianco RAL 9003
  • Grado protezione: IP40
  • Resistenza urti: IK07
  • Tensione nominale: 500 V
  • Serie: DLPlus Mini-Trunking

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: minicanali 40 x 16mm con tenuta cavi integrata lunghezza 2,1m bianco RAL 9010

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

40 mm

altezza

16 mm

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2100 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

resistenza agli urti

IK07

con fermacavo

Sezione utilizzabile

400 mm²

film protettivo

grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione coperchio

Sciolto

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

DLP-MINICANALE 40X16 1 SCOMPARTO BI