› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Minicanale in pvc

DLP-MINICANALE 32X25 1 SCOMPARTO BI

Cod. Rexel LE030112
Cod. Produttore 030112
Cod. EAN 3245060301125

Informazioni principali

  • Dimensioni: 32 x 25 mm
  • Lunghezza: 2,1 m
  • Colore: Bianco RAL 9010
  • Materiale: PVC bianco RAL 9003
  • Fissaggio: Clip, adesivo, tasselli, viti
  • Protezione IP: IP40
  • Resistenza urti: IK07
  • Serie: DLPlus Mini-Trunking

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: minicanali 32 x 25mm con tenuta cavi integrata lunghezza 2,1m bianco RAL 9010

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

32 mm

altezza

25 mm

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2100 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

resistenza agli urti

IK07

con fermacavo

Sezione utilizzabile

560 mm²

grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione coperchio

Sciolto

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

DLP-MINICANALE 32X25 1 SCOMPARTO BI