› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Minicanale in pvc

DLP-MINICANALE 32X20 1 SCOMPARTO BI

Cod. Rexel LE030017
Cod. Produttore 030017
Cod. EAN 3245060300173

Informazioni principali

  • Dimensioni: 32x20 mm
  • Lunghezza: 2,1 m
  • Colore: Bianco RAL 9010
  • Materiale: PVC bianco RAL 9003
  • Membrane stop-fili: integrate per tenuta cavi
  • Fissaggio: clips, viti, colle, tasselli
  • Grado protezione: IP40
  • Serie: DLPlus Mini-Trunking

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: minicanali 32 x 20mm con tenuta cavi integrata lunghezza 2,1m bianco RAL 9010

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

32 mm

altezza

20 mm

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2100 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

resistenza agli urti

IK07

con fermacavo

Sezione utilizzabile

450 mm²

grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione coperchio

Sciolto

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

DLP-MINICANALE 32X20 1 SCOMPARTO BI