› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Minicanale in pvc

DLP-MINICANALE 32X16 1 SCOMPARTO BI

Cod. Rexel LE030804
Cod. Produttore 030804
Cod. EAN 3245060308049

Informazioni principali

  • Dimensioni: 32x16 mm
  • Minicanale 1 scomparto
  • Colore: Bianco RAL 9010
  • Lunghezza: 2,1 m
  • Tenuta cavi integrata
  • Separatore interno
  • Materiale: PVC
  • Serie: DLPlus

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: minicanali 32 x 16mm con tenuta cavi integrata, separatore interno lunghezza 2,1m bianco RAL 9010

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

32 mm

altezza

16 mm

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2100 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

resistenza agli urti

IK07

con fermacavo

Sezione utilizzabile

360 mm²

grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione coperchio

Sciolto

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

DLP-MINICANALE 32X16 1 SCOMPARTO BI