› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Minicanale in pvc

DLP-MINICANALE 32X10 2 SCOMPARTI BI

Cod. Rexel LE030805
Cod. Produttore 030805
Cod. EAN 3245060308056

Informazioni principali

  • Dimensioni: 32 x 10 mm
  • Lunghezza: 2,1 m
  • Colore: Bianco RAL 9010
  • Sezionamento: 2 scomparti
  • Materiale: PVC bianco
  • Fissaggio: Clip, adesivo, tasselli
  • Protezione: IP40, IK07
  • Serie: DLPlus Mini-Trunking

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: minicanali 32 x 10mm con tenuta cavi integrata, separatore interno lunghezza 2,1m bianco RAL 9010

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

32 mm

altezza

10 mm

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2100 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

resistenza agli urti

IK07

numero di pareti divisorie fisse

1

con fermacavo

Sezione utilizzabile

180 mm²

grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione coperchio

Sciolto

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

DLP-MINICANALE 32X10 2 SCOMPARTI BI