› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Minicanale in pvc

DLP-MINICANALE 25X16 1 SCOMPARTO BI

Cod. Rexel LE030010
Cod. Produttore 030010
Cod. EAN 3245060300104

Informazioni principali

  • Serie: DLPlus Mini-Trunking
  • Dimensioni: 25x16 mm
  • Colore: Bianco RAL 9010
  • Lunghezza: 2,1m
  • Materiale: PVC bianco
  • Grado protezione: IP40
  • Voltaggio nominale: 500 V
  • Resistenza urti: IK07

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: minicanali 25 x 16mm con tenuta cavi integrata lunghezza 2,1m bianco RAL 9010

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

25 mm

altezza

16 mm

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2100 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

resistenza agli urti

IK07

con fermacavo

Sezione utilizzabile

190 mm²

grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione coperchio

Sciolto

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

DLP-MINICANALE 25X16 1 SCOMPARTO BI