› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Minicanale in pvc

DLP-MINICANALE 20X10 1 SCOMPARTO BI

Cod. Rexel LE030802
Cod. Produttore 030802
Cod. EAN 3245060308025

Informazioni principali

  • Dimensioni: 20x10 mm
  • Lunghezza: 2,1 m
  • Colore: Bianco RAL 9010
  • Materiale: PVC bianco RAL 9003
  • Fissaggio: Clip, viti, tasselli, adesivo
  • Serie: DLPlus Mini-Trunking
  • Grado protezione: IP40
  • Temperatura max applicazione: +60°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: minicanali 20 x 10mm con tenuta cavi integrata lunghezza 2,1m bianco RAL 9010

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

20 mm

altezza

10 mm

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2100 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

resistenza agli urti

IK07

con fermacavo

Sezione utilizzabile

110 mm²

grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione coperchio

Sciolto

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

DLP-MINICANALE 20X10 1 SCOMPARTO BI